Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESB1027319 6,900 CP AR 22.58 0050 - B1027319

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESB1027319 6,900 CP AR 22.58 0050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13.4 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB1027319 - 6 900 CP AR 22.58 0050