MERSEN ITALIA SPA - XESB088367 CC1551 CP GRB 20 127 2 - B088367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3605340080452
Artikelnummer
XESB088367
Herstellernummer
B088367
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.6 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


