Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR3-1/2 CC TD FUSE 600V 3-1/2A ATQR - ATQR3-1/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 3.5 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001906559

Artikelnummer

XESATQR3-1/2

Herstellernummer

ATQR3-1/2

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

3.5 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

CC

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili ATQR di piccole dimensioni offrono caratteristiche di temporizzazione ideali per le elevate correnti di spunto di trasformatori di comando, solenoidi e altri carichi induttivi. I fusibili Mersen Amp-Trap 2000 ATQR garantiscono una protezione superiore per i circuiti derivati dei sistemi di distribuzione elettrica

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie