MERSEN ITALIA SPA - XESATQR2-1/2 CC TD FUSE 600V 2-1/2A ATQR - ATQR2-1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - CC
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
0782001906511
Artikelnummer
XESATQR2-1/2
Herstellernummer
ATQR2-1/2
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
CC
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


