MERSEN ITALIA SPA - XESATMR1/2 600V 1/2A CC FUSE - ATMR1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - CC
Bemessungsspannung DC - 600 V
Packung
10 ST
EAN
0782001903411
Artikelnummer
XESATMR1/2
Herstellernummer
ATMR1/2
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
CC
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


