MERSEN ITALIA SPA - XESATM1/2 600V 1/2A MIDGET FUSE - ATM1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Bemessungsspannung DC - 600 V
Packung
10 ST
EAN
0782001900656
Artikelnummer
XESATM1/2
Herstellernummer
ATM1/2
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


