Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR1/4 CC TD FUSE 600V 1/4A ATDR - ATDR1/4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001908454

Artikelnummer

XESATDR1/4

Herstellernummer

ATDR1/4

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

0.25 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

CC

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili ritardati di piccole dimensioni Amp-Trap 2000 ATDR offrono una protezione IEC di Tipo 2 senza danni per i componenti dei circuiti derivati sempre più sensibili e i piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danno causato da guasto elettrico. I fusibili ATDR di Classe CC offrono le migliori caratteristiche di temporizzazione nella loro classe con eccellenti capacità di ciclo per i carichi dei piccoli motori.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie