MERSEN ITALIA SPA - XESATDR1-1/4 CC TD FUSE 600V 1-1/4A ATDR - ATDR1-1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - CC
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
0782001901097
Artikelnummer
XESATDR1-1/4
Herstellernummer
ATDR1-1/4
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
CC
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


