Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESALS500 79170-FORK TRUCK FUSE - ALS500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 125 V

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 125 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

0068938791704

Artikelnummer

XESALS500

Herstellernummer

ALS500

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

125 V

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

125 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Mersen per carrelli elevatori e sezionatori per batterie sono progettati per i carichi elevati normalmente associati a dispositivi alimentati con batterie in c.c. come carrelli elevatori, carrelli, piattaforme di lavoro motorizzate e altri sistemi a batteria in c.c. La costruzione robusta e il fissaggio tramite bulloni assicurano una lunga durata in condizioni critiche. Questa ampia linea di fusibili per carrelli elevatori può rispondere a pressoché qualsiasi esigenza di protezione dei circuiti fino a 125 V in c.c. o c.a.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie