MERSEN ITALIA SPA - XESAJT1N 600V 1A J TD NON-IND - AJT1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
2000005654503
Artikelnummer
XESAJT1N
Herstellernummer
AJT1N
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


