MERSEN ITALIA SPA - XESACK250 79134-FORK TRUCK FUSE - ACK250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 125 V
Ausführung - sonstige
Bemessungsspannung DC - 125 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
0782001791346
Artikelnummer
XESACK250
Herstellernummer
ACK250
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
125 V
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
125 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


