Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA70QS450-4 94684-FUSE,FORM 101 - A70QS450-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Abschaltleistung - 40 kA

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001946845

Artikelnummer

XESA70QS450-4

Herstellernummer

A70QS450-4

Hersteller

XES

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsstrom:

450 A

Bemessungsspannung DC:

700 V

Abschaltleistung:

40 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

I fusibili rapidi A70QS Amp-Trap® sono stati sviluppati in risposta alla richiesta di fusibili per semiconduttori da 700V con prestazioni generali migliori, in linea con i requisiti delle nuove apparecchiature. I fusibili A70QS hanno un l2t più basso peruna protezione migliore, durano più a lungo quando sottoposti a carichi ciclici e prevedono una ridotta perdita di potenza. I fusibili A70QS sono la scelta migliore per la protezione delle apparecchiature dinamiche allo stato solido, come azionamenti motore, UPS, ecc.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie