MERSEN ITALIA SPA - XESA70QS40-4 94861-FUSE,FORM 101 - A70QS40-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 700 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung DC - 700 V
Abschaltleistung - 50 kA
Stromart - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
0782001948610
Artikelnummer
XESA70QS40-4
Herstellernummer
A70QS40-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
700 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung DC:
700 V
Abschaltleistung:
50 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


