MERSEN ITALIA SPA - XESA70P800-4 700V 800A SEMICOND FUSE - A70P800-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 700 V
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung DC - 650 V
Abschaltleistung - 64 kA
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0782001947439
Artikelnummer
XESA70P800-4
Herstellernummer
A70P800-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
700 V
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung DC:
650 V
Abschaltleistung:
64 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


