MERSEN ITALIA SPA - XESA70P40-4 SC FUSE 700V 40A P BLADE - A70P40-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 700 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung DC - 650 V
Abschaltleistung - 65 kA
Stromart - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
0782001947149
Artikelnummer
XESA70P40-4
Herstellernummer
A70P40-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
700 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung DC:
650 V
Abschaltleistung:
65 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


