Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA70P300-4 SC FUSE 700V 300A P BLADE - A70P300-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 300 A

  • Bemessungsspannung DC - 650 V

  • Abschaltleistung - 50 kA

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001947323

Artikelnummer

XESA70P300-4

Herstellernummer

A70P300-4

Hersteller

XES

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsstrom:

300 A

Bemessungsspannung DC:

650 V

Abschaltleistung:

50 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

I fusibili rapidi A70P Amp-Trap® Form 101 sono stati sviluppati per sistemi UPS, azionamenti c.a. e sistemi UPS in alta tensione, sistemi di avviamento dei motori in tensione ridotta e applicazioni simili che richiedono un l2t più basso e unaffidabilità superiore. A70P è un fusibile molto diffuso, disponibile in unampia gamma di valori nominali. Normalmente, è utilizzato per la sostituzione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie