Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T35 600V 35A CLASS T FUSE - A6T35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001325964

Artikelnummer

XESA6T35

Herstellernummer

A6T35

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili ad azione rapida A6T di Classe T possiedono due importanti caratteristiche: elevata limitazione di corrente e dimensioni compatte. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di limitazione di corrente. Questi fusibili hanno un corpo in melamina e fibra di vetro per la massima stabilità dimensionale e numeri di catalogo incisi sulle lame per assicurare unidentificazione duratura.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie