MERSEN ITALIA SPA - XESA6K20R 600V 20A RK1 FUSE - A6K20R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - RK1
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
0782001915582
Artikelnummer
XESA6K20R
Herstellernummer
A6K20R
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
RK1
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


