Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA6K15R 600V 15A RK1 FUSE - A6K15R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - RK1

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001915575

Artikelnummer

XESA6K15R

Herstellernummer

A6K15R

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

RK1

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili Amp-Trap A6K a limitazione di corrente offrono uneccellente protezione contro le elevate correnti di corto circuito. Questi fusibili ad azione rapida sono ideali per la protezione dei circuiti derivati/di alimentazione e di backup.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie