Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA60X300-4 600V 300A SEMICOND FUSE - A60X300-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 300 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001943431

Artikelnummer

XESA60X300-4

Herstellernummer

A60X300-4

Hersteller

XES

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

300 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

I fusibili rapidi A60X Amp-Trap® Form 101 sono utilizzati per la protezione dei raddrizzatori in alta tensione come i raddrizzatori per trazione. Possono sopportare a lungo i sovraccarichi, tipici degli apparecchi per uso intensivo. Le grandezze da 700A a 2000A hanno un design compatto, in grado di assicurare la massima protezione in un piccolo spazio.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie