MERSEN ITALIA SPA - XESA60X100-4 600V 100A SEMICOND FUSE - A60X100-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsstrom - 100 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
5 ST
EAN
0782001943301
Artikelnummer
XESA60X100-4
Herstellernummer
A60X100-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsstrom:
100 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


