MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS300-4 SC FUSE 500V 300A QS BLADE - A50QS300-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 300 A
Bemessungsspannung DC - 500 V
Abschaltleistung - 63 kA
Stromart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001947804
Artikelnummer
XESA50QS300-4
Herstellernummer
A50QS300-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
300 A
Bemessungsspannung DC:
500 V
Abschaltleistung:
63 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


