MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS200-4 SC FUSE 500V 200A QS BLADE - A50QS200-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung DC - 500 V
Abschaltleistung - 50 kA
Stromart - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
0782001947767
Artikelnummer
XESA50QS200-4
Herstellernummer
A50QS200-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung DC:
500 V
Abschaltleistung:
50 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


