Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS100-4 SC FUSE 500V 100A QS BLADE - A50QS100-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Abschaltleistung - 50 kA

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 20 ST

EAN

0782001947644

Artikelnummer

XESA50QS100-4

Herstellernummer

A50QS100-4

Hersteller

XES

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung DC:

500 V

Abschaltleistung:

50 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

I fusibili A50QS Amp-Trap® Form 101 sono nati dallesigenza di migliorare le prestazioni generali dei fusibili per semiconduttori in risposta ai requisiti delle nuove apparecchiature. I fusibili A50QS comprendono le migliori caratteristiche di protezione:hanno un l2t più basso per una protezione migliore, durano più a lungo quando sottoposti a carichi ciclici e prevedono una ridotta perdita di potenza. I fusibili A50QS sono la scelta migliore per la protezione delle apparecchiature dinamiche allo stato solido, come azionamenti motore, Inverters, UPS, ecc.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie