MERSEN ITALIA SPA - XESA50P70-4 SC FUSE 500V 70A P BLADE - A50P70-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 70 A
Bemessungsspannung DC - 450 V
Abschaltleistung - 35 kA
Stromart - AC/DC
Packung
20 ST
EAN
0782001946029
Artikelnummer
XESA50P70-4
Herstellernummer
A50P70-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
70 A
Bemessungsspannung DC:
450 V
Abschaltleistung:
35 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


