MERSEN ITALIA SPA - XESA50P125-4 SC FUSE 500V 125A P BLADE - A50P125-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung DC - 450 V
Abschaltleistung - 50 kA
Stromart - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
0782001946098
Artikelnummer
XESA50P125-4
Herstellernummer
A50P125-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung DC:
450 V
Abschaltleistung:
50 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


