MERSEN ITALIA SPA - XESA4BY1000 L TD FUSE 600V 1000A A4BY - A4BY1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - L
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
1 ST
EAN
0782001939144
Artikelnummer
XESA4BY1000
Herstellernummer
A4BY1000
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
L
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


