MERSEN ITALIA SPA - XESA221444 821 CP GRB 27.60 50 - A221444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
3605340253788
Artikelnummer
XESA221444
Herstellernummer
A221444
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
90 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.5 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


