Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA204953 PU PTF 70 - A204953

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESA204953 PU PTF 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340184549

Artikelnummer

XESA204953

Herstellernummer

A204953

Hersteller

XES

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

Gehäusemontage

Anschlussart:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Mersen fuseholders for 5x20 miniature fuses combine robustness and safety, thanks to their compliance with IEC 127-6 and their design for panel or PCB mounting. Their IP40 protection rating and shock resistance make them a reliable solution for use in a variety of environments. Their maximum contact resistance of 5 to 10 mΩ ensures optimum electrical performance, and their material meets UL94V0 flammability requirements for enhanced safety in the event of fire exposure.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie