MERSEN ITALIA SPA - XESA15QS350-4 SC FUSE 150V 350A QS BLADE - A15QS350-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 150 V
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung DC - 150 V
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001287979
Artikelnummer
XESA15QS350-4
Herstellernummer
A15QS350-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
150 V
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung DC:
150 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


