MERSEN ITALIA SPA - XESA1062715 MODULOSTAR CUS10 3P UR - A1062715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 800 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602753
Artikelnummer
XESA1062715
Herstellernummer
A1062715
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
800 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


