Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA100P20-1 1000V 20A SEMICOND FUSE - A100P20-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

2000005208744

Artikelnummer

XESA100P20-1

Herstellernummer

A100P20-1

Hersteller

XES

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

I fusibili rapidi A100P Amp-Trap® Form 101 hanno una tensione nominale di 1000V, estendendo lintervallo di protezione per sistemi UPS, azionamenti c.a. e c.c., sistemi di avviamento dei motori in tensione ridotta e applicazioni simili che richiedono un l2t più basso e unaffidabilità superiore. Con valori nominali da 15 a 1000 ampere, trovano impiego in unampia gamma di applicazioni in alta tensione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie