MERSEN ITALIA SPA - XESA090574 MI6SF25V3,15 - A090574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 3.15 A
Bemessungsspannung AC - 150 V
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Packung
50 ST
EAN
3605340092448
Artikelnummer
XESA090574
Herstellernummer
A090574
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
3.15 A
Bemessungsspannung AC:
150 V
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
0.1 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.2 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


