Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES64003J J FUSE BLOCK 600V 400A 3P SBX - 64003J

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0782001758974

Artikelnummer

XES64003J

Herstellernummer

64003J

Hersteller

XES

Montageart:

Direktmontage

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

254 mm

I connettori Mersen si adattano a unampia gamma di conduttori in rame o alluminio, a trefoli o solidi. Gli isolanti sono stampati in policarbonato riempito di vetro (GFPC) o fenolico con una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. Tutti i morsetti per fusibili sono realizzati in rame stagnato ad alta conducibilità e progettati specificamente per fusibili di classe J a lamelle da 200-600A.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie