Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES62053T FUSE BLOCK 200A-600V 3 P V 3 P - 62053T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0782001675936

Artikelnummer

XES62053T

Herstellernummer

62053T

Hersteller

XES

Montageart:

Direktmontage

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

152.4 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe T sono compatibili con i fusibili di Classe T fino a 600A. I separatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. Mersen è lunico produttore a offrire blocchi di Classe T con connettori in rame.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie