Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES30312 MIDGET FUSEBLOCK 600V 30A 2P S - 30312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0782001757885

Artikelnummer

XES30312

Herstellernummer

30312

Hersteller

XES

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

77.2 mm

I blocchi di fusibili Midget sono compatibili con tutti i fusibili Midget da 1-1/2” x 13/32” e 30 ampere. I blocchi di fusibili Classe CC sono compatibili con tutti i fusibili di Classe CC da 30 ampere. Una scelta di connettori a vite o piastra di pressione consente di connettere unampia gamma di cavi in rame, rigidi o flessibili. I sezionatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. I blocchi di fusibili si distinguono per lo speciale design modulare che consente di assemblare blocchi a 1, 2 o 3 poli in modo da creare blocchi segmentati con il numero di poli desiderato. Tutte le clips per fusibili sono in rame stagnato ad alta conduttività.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie