Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES1SC250 MODULAR FBLK1/4-20 STUDPAIR - 1SC250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0782001258290

Artikelnummer

XES1SC250

Herstellernummer

1SC250

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Grazie al montaggio modulare, i blocchi di fusibili per semiconduttori Mersen 1SC e 1MSC possono essere facilmente adattati alle diverse lunghezze dei fusibili. La disponibilità di entrambe le versioni a perno e con connettore integrato a dissipazione dicalore consente allutente di scegliere il tipo di terminazione preferito. Le versioni con connettore integrato garantiscono una maggiore dissipazione del calore. I componenti di montaggio sono forniti con i blocchi

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie