MELCHIONI SPA - MEM812215265 BATTERIA AL LITIO 20V - 4AH ONE BATTERY - 812215265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 20 V
Kapazität - 4 Ah
Packung
1 ST
EAN
6925582196368
Artikelnummer
MEM812215265
Herstellernummer
812215265
Hersteller
MEM
Nennspannung:
20 V
Kapazität:
4 Ah


