Startseite

MELCHIONI SPA - MEM810635715 TDLI228120-1 AVVITATORE 12V BASIC - 810635715

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM810635715 TDLI228120-1 AVVITATORE 12V BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6925582186260

Artikelnummer

MEM810635715

Herstellernummer

810635715

Hersteller

MEM

Tensione di perforazione: 12V Velocità a vuoto: 0-350 / 0-1250 giri / min Max. forza torzione: 20NM Mandrino senza chiave da 10 mm 18 + 1 controllo di coppia Con luce di lavoro a LED Con indicatore di carica della batteria a LED Voltaggio diricaricas: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Tempo di ricarica: 2 ore Con punte 2Pezzi Cr-V da 50mm Imballato dalla scatola dei colori