Startseite

MELCHIONI SPA - MEM559535121 TELECOMANDO DEDICATO 7 IN 1 PER TV SAMSU - 559535121

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM559535121 TELECOMANDO DEDICATO 7 IN 1 PER TV SAMSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012373257

Artikelnummer

MEM559535121

Herstellernummer

559535121

Hersteller

MEM

Telecomando di ricambio 7 in 1 per TV LCD/LED pronto all'uso, Mod. IR-SMART 7IN1+Telecomando universale 7 in 1 ad infrarossi compatibile con TV LCD/LED: SAMSUNG/LG/PHILIPS/SONY/PANASONIC/SHARP/TOSHIBA.Include tutte le funzioni del telecomando originale, dalle pi comuni a quelle smart. Non necessita di alcuna programmazione, sufficiente Inserire le batterie e il telecomando pronto alluso.Specifiche tecniche: Colore nero Prono alluso  Alimentazione: 2x 1,5 V AAA/LR03 (non incluse) Contenuto della confezione: telecomando, istruzioni Dimensioni (A x L x P): 234 x 47 x 234 mm Peso netto senza batterie: 95 gr Cod.: 559535121Confezione multipla Inner: 25pz. Confezione multipla Master: 100pz.