Startseite

MELCHIONI SPA - MEM558100334 VIDEOPROIETTORE LCD HD CON ANDROID TV, 3 - 558100334

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM558100334 VIDEOPROIETTORE LCD HD CON ANDROID TV, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildhelligkeit (ANSI) - 3750 lm

  • Bildformat - 16:9

  • Auflösung - Full HD

  • Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 1

  • Kontrast x:1 - 20000

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012371826

Artikelnummer

MEM558100334

Herstellernummer

558100334

Hersteller

MEM

Bildhelligkeit (ANSI):

3750 lm

Bildformat:

16:9

Auflösung:

Full HD

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Kontrast x:1:

20000

Breite:

210 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

130 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

VDP-250HD il Videoproiettore SMART con Google ANDROID TV versione 11, in tecnologia LCD ed illuminazione a LED, risoluzione Full HD 1080p e supporto Ultra HD 4K con tecnologia colori HDR10. La sua luminosit di 350 ANSI (5.000 Lumen) ed un contrastodi 20.000: 1 lo rendono ideale per proiezioni anche in ambienti illuminati senza perdita di dettaglio e grazie al suo Design elegante e minimale, adatto e gradevole in qualsiasi contesto e stile di arredamento.Con Integrato TV BOX ETOE con Google ANDROID TV ATV versione 11 Certificato Google, VDP-250HD il Videoproiettore SMART TV Portatile pi versatile del mercato e pu realizzare immagini immersive da 40 fino a 250. Il mondo SMART a portata di mano con le principali applicazione come NETFLIX, Prime video, YouTube, VEVO, DAZN, ... subito disponibili nellhome page e molte altre installabili tramite lapp store Google Play. La funzione mirroring consente inoltre di duplicare lo schermo del tuo smartphone o tablet senza cavi e ingressi USB e HDMI e AV per la connessione a qualsiasi dispositivo esterno. Portalo sempre con te e goditi lo spettacolo cinematografico ovunque vuoi: a casa, in terrazzo, in giardino, proietta su schermo o su qualsiasi superfice, listallazione non mai stata cos facile, grazie alla regolazione automatica della messa fuoco e della correzione ortogonale dellimmagine, puoi posizionare VDP-250HD ovunque, penser a tutto lui. In dotazione anche una elegante e robusta Carrie Bag imbottita per accogliere il videoproiettore e con alloggi dedicati agli accessori.Leggero e di ridotte dimensioni, ottimo in diversi ambiti duso: Home entertainment, Gaming, Party, Presentazioni business. Munito di regolazione di messa a fuoco e trapezio automatici, interfaccia USB con media player per la lettura di Video, Musica e Foto, ingresso HDMI e speaker integrati. possibile, inoltre, connettersi ad uno speaker esterno tramite la funzione Bluetooth OUT, o via cavo mini Jack da 3,5mm. Grazie alla funzione WIFI e mirroring possibile duplicarelo schermo di Smartphone e Tablet per visionare i contenuti Audio e video sul grande schermo. In dotazione un elegante e robusta custodia da trasporto, con imbottitura antiurto per portarlo sempre con te. Compatibile con TV Stick come Amazon Fire stick oGoogle Chromecast.MOTORE OTTICO DUST FREE. Il motore ottico del VDP-250HD completamente sigillato prodotto in un'officina priva di polvere di grado 100.000 per garantire che il display LCD sia sempre nel tempo privo di polvere garantendo tre aspetti fondamentali nella qualit dellimmagine: 1 l'eccellente capacit antipolvere pu prevenire l'ingiallimento del proiettore LCD e problemi di punti neri anche dopo un uso a lungo termine2 la dissipazione del calore della sorgente luminosa a LED gestita separatamente all'interno del motore ottico, ci impedisce l'invecchiamento dei componenti interni, prolungando cos la durata del proiettore.3 Risolve efficacemente il problema della perdita di luce dal motore ottico aperto. L'immagine pi chiara, pulita e trasparente e d anche meno rumoroso.Caratteristiche:  Sorgente luminosa: LED Osram (made in Germany)  Pannello: LCD 4.5 pollici Durata sorgente luminosa: 40.000 ore Risoluzione nativa: HD 1080p / 1920 x 1090 pixels Risoluzione supportata: UHD 4K 2160p / 4096 x 3840pixels Luminosit: 350 ANSI / 5.000 Lumen Contrasto: 20.000:1 Regolazione del Fuoco: Elettronico ed automatico Correzione del trapezio: Elettronico ed automatico Zoom: riduzione dellimmagine da 100% a 75% Temperatura di lavoro: 0-35 Formato immagine: 16:9, 4:3, Automatico Rapporto ottico: 1.2:1 Motore Ottico Dust Free Distanza di proiezione: 1.1-4.5mt. Dimensione immagine: 40 -250 pollici Ingressi AV e multimedia: HDMI x 1 / USB x 1 / AV x 1 Speaker integrato:  1 x 3W  CPU: 4 xA53 & G31MP2 Multimedia: -HDMI per la connessione in HD a lettori BLU ray, DVD, Decoder, Game consolle -USB player per la visualizzazione di: Video, musica, foto, documenti-Connessione WIFI 2.4G/5G Wi-Fi: Miracast/ Airplay/ DLNA/ Windows PCcast.-ETOE con Google ANDROID TV versione 11- Memoria: 2GB + 16GB-Trasmettitore/Ricevitore Bluetooth 5.1 integrato:  possibile connettere senza fili il Videoproiettore a Cuffie, Sound bar e amplificatori BT esterni e razie suo potente audio e la funzione Bluetooth speaker, VDP-250HD pu essere utilizzato come diffusore Bluetooth. Con questa funzione possibile disattivare lilluminazione del Videoproiettore. Formati AV supportati: -Audio: MP3, WMA, OGG, AAC, EAC3-Documenti: TXT-Immagine: MPEG, PNG, GIF, BMP-Video: MP4, AVI, MKV, MPEG, MOV  Colore: Nero - Silver Attacco per treppiede: tipo UNC1/4 Ingresso alimentazione: 19VCD / 100-240V50/60Hz Consumo: 90W Batterie per telecomando: 2 x AAA (non incluse) OSD: Supporto 23 Lingue  Dimensioni prodotto (LxAxP): 210 x 165 x 130mm Contenuto della confezione-1 x Proiettore HD/4K-1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)-1 x Manuale dell'utente-1 x Alimentatore 19V DC-1 x Borsa da trasporto antiurtoCod. 558100334EAN: 8006012371826