Startseite

MELCHIONI SPA - MEM558000278 SCHERMO MOTORIZZATO 24OX18O M - FORMATO - 558000278

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM558000278 SCHERMO MOTORIZZATO 24OX18O M - FORMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012195918895

Artikelnummer

MEM558000278

Herstellernummer

558000278

Hersteller

MEM

White Sirius la meraviglia bianca, colpisce subito per il suo stile moderno ed elegante. Il colore bianco lo rende discreto e adatto a tutti gli ambienti sia casalinghi che professionali. Il cassonetto in alluminio laccato bianco RAL9010 misura 88 cm, ideale per chi con poco spazio vuole creare il proprio home cinema. La S incisa su uno dei tappi laterali marchio di garanzia e autenticit del prodotto made in Italy. La tela nelle dimensioni 4:3 bianca con il retro-bianco. Il motore integralmente prodotto in Germania molto silenzioso e robusto. Inclusa nella confezione la pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se lo schermo arriver gi con il fermo corsa impostato.Lo schermo rappresentato in questa scheda ha misure 240180 come luce netta di proiezione, sviluppando una diagonale pari a 123 Pollici.Caratteristiche della tela installata:Tela Balta Retro Bianco: superficie in PVC, certificata B1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Caratteristiche:  Sistemadi Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 4:3 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 240180 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca con retro bianco Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca B1 Diagonale in pollici: 123 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 247,5 cm. Ingombro Totale: 255,4 Cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela', Staffe per ancoraggio parete/soffitto Dimensioni imballo: 275X12X10 Peso Imballo: 14,50 Kg.