Startseite
Neu

MELCHIONI SPA - MEM550923961 DIFFUSORE A TROMBA DA 30W 8OHM, MOD. CH3 - 550923961

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923961 DIFFUSORE A TROMBA DA 30W 8OHM, MOD. CH3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693332025

Artikelnummer

MEM550923961

Herstellernummer

550923961

Hersteller

MEM

Il CH300 un altoparlante a tromba da 8 Ohm di forma rettangolare ideale per uso mobile e installazioni standard. Realizzato in resistente ABS di colore avorio e dotato di una robusta staffa di montaggio regolabile. Altoparlante a tromba ad alta potenza 30W Alloggiamento in plastica ABS IPX6 resistente alle intemperie Fornito in confezione singola Inclusa staffa di montaggioCaratteristiche tecniche Marca: Power Dynamics Potenza in uscita: RMS 30W Impedenza: 8 Ohm Risposta in frequenza: 500 Hz - 5.000 Hz SPL @ 1W/1m: 102dB Classificazione IP: IPX6 Dimensioni (L x P x A): 200 x 200 X 117 mm Il peso: 1 Kg Accessori: Staffa di fissaggioCod.: 550923961SKU: 952.240 EAN: 8715693332025