Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923797 AMPLIFICATORE KARAOKE 2X50W 103311 - 550923797

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923797 AMPLIFICATORE KARAOKE 2X50W 103311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693195408

Artikelnummer

MEM550923797

Herstellernummer

550923797

Hersteller

MEM

AV400 un amplificatore stereo dallo stile classico con un elegante design in alluminio. Questo amplificatore versatile da 2x 200W dotato di ingressi ausiliari per DVD, CD, sintonizzatore e altre sorgenti musicali. I controlli separati di bilanciamento,bassi, medi e alti consentono di regolare facilmente gli altoparlanti collegati all'amplificatore per una qualit audio ottimale.Caratteristiche:  Design compatto con frontale in alluminio Selettore di ingresso Controlli: Bilanciamento, bassi, medi ealti Ingressi: 4 ingressi RCA stereo Connessioni di ingresso RCA Collegamenti degli altoparlanti: Morsetti a vite  Potenza di uscita: 400W Impedenza: 4 Ohm / 8 Ohm Alimentazione elettrica 220-240VAC 50Hz Dimensioni (L x P x A):285 x 270 x 98 mm Il peso: 3.55Kg.