Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923787 MINI AMPLIFICATORE 2X4OX CON BT / SD / U - 550923787

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923787 MINI AMPLIFICATORE 2X4OX CON BT / SD / U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693274042

Artikelnummer

MEM550923787

Herstellernummer

550923787

Hersteller

MEM

Mini amplificatore audio stereo Hi-Fi 2x40W con lettore MP3, per un piacere di ascolto ottimale. Anche a livelli di volume pi elevati l'amplificatore fornisce un'elevata pressione sonora. Dotato di ingressi USB / SD, FM, protezione uscita altoparlanti, controllo Alti/Bassi, una presa esterna 12Vdc. e telecomando. Caratteristiche:  Brand: FENTON  Uscite diffusori: 2x40W  Lettore MP3 con porta USB e slot SD  Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio  Ingresso peralimentazione Ausiliaria a12V 5A  Protezione da sovraccarico  Telecomando  Controllo alti / bassi / volume  Opzioni di riproduzione Streaming BT, scheda SD, USB  Connessioni di ingresso Audio RCA R/L  Potenza di uscita: 8/40W per canale  Impedenza: 8  Livello di ingresso: linea 250mV, 47kohm  Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz (adattatore 12V)  Dimensioni (L x P x A): 145 x 160 x 55 mm  Peso (kg): 1.1