Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923625 DIFFUSORE SOLO SPEAKER WIDE RANGE KEVLAR - 550923625

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923625 DIFFUSORE SOLO SPEAKER WIDE RANGE KEVLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693994131

Artikelnummer

MEM550923625

Herstellernummer

550923625

Hersteller

MEM

Hi-fi woofer passa-banda con coni in kevlar rinforzato che pu facilmente gestire picchi di potenza. resistente al calore 4 strati bobina. impedenza di 8 ohm. grande magnete scarico, bobina resistente al calore bordo in gomma cono in kevlarinformazioni aggiuntivepotenza max. 250wpotenza rms 125wdimensioni degli altoparlanti da 6,5 ??pollici (160 mm)impedenza di 8 ohmrisposta in frequenza 35hz - 8 khzspl @ 1w/1m 88dbbobina da 4 stratimagnete peso 30 oz - 850gr