Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923541 S700-JB MACCHINA CREA F MO + LED JELLY B - 550923541

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923541 S700-JB MACCHINA CREA F MO + LED JELLY B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007601352

Artikelnummer

MEM550923541

Herstellernummer

550923541

Hersteller

MEM

Un prodotto due in uno che comprende una macchina del fumo in combinazione con una Jelly Ball a LED che crea un'eccezionale produzione di fumo per i locali pi piccoli. Come risultato della tecnologia LED, vengono creati la sfera di cristallo trasparente e gli effetti sbalorditivi e sorprendenti del fumo. Usando questa combinazione la produzione di effetti di luce si ottiene rapidamente ed efficacemente. Dispone di un telecomando con cavo da 3m e un serbatoio del fluido incorporato da 250 ml. Ideale per l'uso in bar, club, a casa ecc.Caratteristiche: Marca: Beamz Globo di cristallo trasparente con Illuminazione a LED: 3 LED RGB da 3W Potenza: 700W Incluso fluido per fumo Telecomando in dotazione con cavo da 3m Tempo di riscaldamento: (minuti) 3 Tempo di riscaldamento: (minuti) 0,5 Volume di uscita al minuto: 75m Capacit serbatoio: 0,25l Sorgente luminosa: LED RGB Colori LED: rosso, verde, blu Potenza LED: 3W Quantit di LED: 3 Alimentazione: 220-240 V CA 50 Hz Dimensioni (L x P x A): 260 x 205 x 125 mm Peso (kg): 3 Accessori: Staffa di montaggio, Cavo di alimentazione, Telecomando