Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923474 TITANIA DOPPIO LASER RG DA 20 MW GOBO - 550923474

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923474 TITANIA DOPPIO LASER RG DA 20 MW GOBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693289312

Artikelnummer

MEM550923474

Herstellernummer

550923474

Hersteller

MEM

TITANIA un'unit laser plug and play rossa, verde che crea 12 diversi effetti gobo. Il laser RG include un telecomando IR per il controllo wireless e per alternare tra i programmi attivati dal suono o quelli automatici. Adatto per discoteche, pub, discoteche, feste di famiglia, ecc.Caratteristiche: Marca Beamz Laser RGB Laser rosso 150mW @ 650nm Laser verde 50mW @ 532nm Telecomando IR in dotazione Laser con 12 effetti gobo Spettacoli pre-programmati Modalit attivazione tramite il suono Modalit automaticacon velocit regolabile Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz (adattatore 12V) Dimensioni (L x P x A): 105 x 85 x 45 mm Peso (kg): 0,6