Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923412 FARO PAR LED DA ESTERNO IP6O RGBW 7X 10W - 550923412

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923412 FARO PAR LED DA ESTERNO IP6O RGBW 7X 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693311358

Artikelnummer

MEM550923412

Herstellernummer

550923412

Hersteller

MEM

Robusto PAR in alluminio appositamente progettato per l'uso esterno. Utilizzando la pi recente tecnologia LED e obiettivi avanzati, BWA530 in grado di creare bellissimi effetti Wash. Questo apparecchio adatto per una vasta gamma di applicazioni dall'illuminazione di un grande locale o edificio all'illuminazione di un palco per spettacoli dal vivo. BWA530 sfoggia anche un alloggiamento in alluminio pressofuso raffreddato a convezione con guarnizioni interne a tenuta stagna e connessioni di alimentazionee uscita DMX per cavi resistenti alle intemperie. Tutti i modelli sono dotati di telecomando a infrarossi.Caratteristiche: Marchio Beamz Professional 7 LED da 10w Miscelazione colore RGBW Colori LED rosso, verde, blu, bianco 25x preset di colore diversoTemperatura di colore: 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000K 9 spettacoli pre-programmati e velocit regolabile Dimmer elettronico: 0-100% Canali DMX: 3, 4, 5 o 10 Effetto strobo Dissolvenza e flash selezionabili Modalit DMX e stand-alone Funzione Master / Slave Ingresso / uscita DMX tramite XLR a 3 pin Pannello di controllo con display a LED (pulsante a sfioramento) Blocco display tramite password Custodia in alluminio IP65 impermeabile per uso esterno Connettori impermeabili Telecomando IR Potenza LED: 10W Quantit di LED: 7 Angolo del fascio (gradi): 20 Angolo di campo (gradi): 37 Illuminazione: 11.500 lx @ 1m Frequenza flash al secondo: 1 - 20Hz Connettore DMX XLR a 3 pin Modalit Programmi: automatici, DMX, Master / Slave Grado di protezione IP: IP65 Assorbimento: 0,93 - 0,43 A. Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz Dimensioni (L x P x A): 270 x 180 x 250 mm Peso (kg): 4.05