Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923360 SET ASTE PER DIFFUSORI MAX. CARICO . 50K - 550923360

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923360 SET ASTE PER DIFFUSORI MAX. CARICO . 50K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693993981

Artikelnummer

MEM550923360

Herstellernummer

550923360

Hersteller

MEM

Set di due supporti per diffusori tipo TOP HAT (ad esempio un satellite su un subwoofer) Caratteristiche:  Marca: Vonyx Altezza regolabile Forniti in coppia in borsa di trasporto Cavi Inclusi: 2 cavi da 3m. con connettori NL4 speakon  Carico Max.: 50kg Max. altezza Max.: 0.90~1.5mt Diametro tubo: 35mm Altezza minima: 75 cm Altezza massima: 115 cm Peso: 3kg.Cod. 550923360EAN: 8715693993981SKU: 180.548